※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ49ガイドローラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550794
品番
GFW-566
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ガイドローラ―の幅広タイプ
ベアリング付きガイドローラーです。
適合
グリーンフレームN
材質
ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼
質量(g)
137
シリーズ
GF
キット内容
Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)