※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
圧縮バネS 50-1.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550819
品番
GFW-574
販売価格(税込)
¥628
販売価格(税別)
¥
571
バスケットに入れる
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合
グリーンフレームS
材質
鉄
長さ(mm)
(全圧縮)21.2
質量(g)
16
内径(Φmm)
20
シリーズ
GF
線径(Φmm)
1.6
外径(Φmm)
23.6
最大荷重(N)
28.8
ばね定数(N/mm)
1
収縮量(mm)
(最大)28.8