※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
タブレットクランパー L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550828
品番
GFW-590
販売価格(税込)
¥5,675
販売価格(税別)
¥
5,159
バスケットに入れる
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。
作業台や台車へ簡単に取り付けできます。
固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄
質量(g)
231
シリーズ
GF
適合厚さ(mm)
(タブレット)5.5〜9.5
適合サイズ(inch)
(タブレット)10〜13