※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFA-808 パネルサイドホールドベース 定尺2000mm SUS(エスユーエス) 69550995 GFA-808 パネルサイドホールドベース 定尺2000mm SUS(エスユーエス) 69550995

パネルサイドホールドベース 定尺2000mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69550995 品番GFA-808
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

樹脂プレート取り付け用パーツです。
フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。

適合グリーンフレームN 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)165/m シリーズGF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする