GFF-401 グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス) 69551029

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFF-401 グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス) 69551029
GFF-401 グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス) 69551029

グリーンフレームS SSスロット L=2000mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69551029品番GFF-401
販売価格(税込)¥1,233
販売価格(税別)
1,121

外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)

適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする