SF-20・40

(12件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)450 表面処理アルマイト 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 注文コード69551397 品番SFF-244 L=450
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は長さ・表面処理・材質など196種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)450 適合SF20シリーズ 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト 抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安 断面係数(mm3)Zx:2.56×10、Zy:1.36×10 単位質量(kg/m)0.87 断面2次モーメント(104 mm4)Ix:5.12、Iy:1.36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19581932
2025-03-06
用途:
スライドマルノコのジグに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

思った通りの物ができ、満足。他のジグ作成を検討中で、再購入を検討中。

対象商品:
19581914
2024-11-16
用途:
ドリル、トリマーテーブルのガイドフェンス

寸法も正確で、トラックレールにも綺麗に収まりました。

対象商品:
19581932
2023-02-13
用途:
ワカサギのたたき台
その他業種

釣り座の位置をネジでフレキシブルに変更出来るので、ワカサギ釣りにおすすめです。

対象商品:
19581932
2023-12-21
用途:
釣り
その他業種

レビューみ見て選びましたが、思った通りのものが作れました

対象商品:
19581923
2023-10-01
用途:
釣り

しっかりした作りで、大満足です。
規格通りで、梱包もしっかりしていて良かった♪

対象商品:
19581957
2022-09-26
用途:
機械製作

頑丈で綺麗ですので、フレームとして最適だと思います。

対象商品:
19581932
2021-09-01
用途:
スライドレール制作
福井木工 様 (製造業)

国内にはこのタイプのV-Slotと呼ばれる物が存在しないので自社で再加工しています。
そういった加工がされている製品があると使用用途も増えるので良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19581923
2021-03-28
用途:
車中泊ベッドの台作成
飲食業

SF-20・20と20・40の購入です。 想像してたのよりしっかりしてて、
全部20・20でも良かったかも?と思いました。
大変満足しています。また、利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする