SF2-30・30

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)30×30 長さ(mm)250 注文コード69551668 品番SFF-324 L=250
販売価格(税込) ¥305
販売価格(税別)
277
この商品は寸法・長さ・フレーム幅など196種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)30×30 長さ(mm)250 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト表面処理 抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安 適合SF30シリーズ 断面係数(mm3)Zx:1.91×10、Zy:1.91×10 単位質量(kg/m)0.84 断面2次モーメント(104 mm4)Ix:2.87、Iy:2.87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
工業用カメラの取付、スライドして位置制御に使用。
有限会社アイティテクノ 様

このアルミフレームは今回は小サイズのものを使用しましたが、今後、大型のものを使用する計画です。

1人が参考にしています
2026-02-17
用途:
ワンボックスの荷台部分の棚組立
建設業・工事業

細すぎず、太すぎずちょうどの太さで良かったです。肉厚も十分あり長持ちしそうです。

対象商品:
69551643
2025-12-14
用途:
ソーラーパネル固定
サービス業

雪止め金具を避けるためかさ上げ台として使用。本当はM8ボルトでとめたかったけど、M6ナットで固定。1年経過して問題ないので評価5です。

対象商品:
12264710
2026-02-16
用途:
車中泊用のベッド作成
その他業種

製品は満足した。タップ加工のオプションがあればもっと使いやすい

2025-08-12
用途:
治具の一部として

10mm刻みで販売されていて即納品があることが良いです。

1人が参考にしています
2025-10-26
用途:
フレーム材として使用
製造業

カット精度は文句なし、断面も奇麗で直角も相当に出ています

2024-10-18
用途:
バイクキャリアの自作
製造業

レアなバイクに乗っているので市販品が無く、自作する為に購入。
シビアに採寸し制作したので、想定通り物になった。

対象商品:
69551695
2024-08-11
用途:
SIMコクピット部材
サービス業

定尺が安価で購入出来て助かります。
納期も早く安心して購入出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
4人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする