SF2-30・60

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)100 表面処理アルマイト 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 注文コード69551948 品番SFF-334 L=100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥227
販売価格(税別)
206
この商品は長さ・表面処理・材質など196種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 適合SF30シリーズ 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト 抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安 断面係数(mm3)Zx:6.99×10、Zy:3.61×10 単位質量(kg/m)1.5 断面2次モーメント(104 mm4)Ix:20.97、Iy:5.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
治具の一部として

10mm刻みで販売されていて即納品があることが良いです。

対象商品:
19582115
2025-03-20
用途:
サークルカット治具用の本体として
その他業種

個人的な意見ですが、このアルミフレームに
連結可能なジョイントバーの型番などの表示があれば
助かると思う SF3040用アルミフレーム用ジョイントバーなどの表示が探すのが苦労します

対象商品:
19582158
2023-11-10
用途:
木工作業台の全巾ガイドを制作

作業台のテーブルソー用治具の全巾平行ガイドを、制作しました。両端に銘木の巾木をM8ビスで止める構造、片側はナットハンドルです。

対象商品:
69552194
2022-01-21
用途:
パソコン&作業デスクの梁材として使用

SFシリーズは組み立ても簡単だし、今後使用過程での設計変更した際も汎用性が高くて便利に使えるから気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
19582133
2021-10-30
用途:
日曜大工(木工)
その他業種

きちんと矩を出せば超理想通りに切れます。欠点はあれもこれもと購入していたら高額になるとこかなww

2人が参考にしています
対象商品:
19582142
2021-01-05
用途:
木工の直角治具
ECCジュニア豊田花園教室 様 (教育・研究機関)

当然ですが、直線直角がちゃんと出ていて安心して使えました。
断面の中心がM8の下穴になっているのも使いやすくていいです。

対象商品:
19582167
2020-09-17
用途:
丸のこスライダー製作
その他業種

1200mmの丸のこスライダーを作りました。たわみも少なく、良子な使用感です。

2人が参考にしています
対象商品:
19582133
2020-12-10
用途:
卓上ミニ旋盤製作に使用するレールベースとして使用。
サービス業

卓上ミニ旋盤製作に使用するレールベースとして使用するのに最適品であります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする