SF2-40・80

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)150 表面処理アルマイト 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 注文コード69552553 品番SFF-434 L=150
販売価格(税込) ¥591
販売価格(税別)
537
この商品は長さ・表面処理・材質など196種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)150 適合SF4045シリーズ 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト 抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安 断面係数(mm3)Zx:18.10×10、Zy:9.96×10 単位質量(kg/m)2.8 断面2次モーメント(104 mm4)Ix:72.40、Iy:19.92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
架台
製造業

今回は架台として購入しました。壁掛けの工具セットの補助的な架台ですが
サイズ、幅、長さも選べてちょうど良いサイズで加工なしで組み立てることができて良かったです。

対象商品:
19582325
2022-05-13
用途:
テーブルソーの自作マイターフェンスにジャストミート!
卸売・小売業

アルミ製ですがこのサイズになるとズッシリ重いです。が、この重量感が、厚い板材を押す時の安定感につながります。なかなか市販のマイターフェンスでこの厚みと重量感のある製品は無かったので自作してよかあ。

対象商品:
19582343
2020-04-06
用途:
テーブルソー用平行ガイド
kiseto.co 様

頑丈で精度もよくアルミ故加工もしやすい。規格品とは言え簡単な寸法ずが添えられていればベター
ただし配送が若干遅い。

対象商品:
19582368
2019-04-16
用途:
ロッド制作時
建設業・工事業

ベース用に購入しましたが、本体は全く問題なかったのですが合わせて購入した、パーツ類のサイズが適合しなかったので、関連パーツがはっきりわかるように注釈が欲しいところ。

4人が参考にしています
対象商品:
19582343
2018-12-14
用途:
作業用工具の作成
その他業種

直線用ガイドとして使用します安定感があり価格も安く有り難い商品です。

対象商品:
19582316
2018-07-01
用途:
オートバイフロントライト
運輸・通信業

オートバイのヘッドライトLED用の台として、
40-40を2個足して、三段階とし、
見栄え良く加工、安く、アルミなので、
凄く良いと思う、

対象商品:
19582352
2020-10-27
用途:
ワークデーブルのフェンスに使用する予定で購入した、未だ商品が届いていません。
その他業種

ワークベンチを作製次第に投稿します。
もっと速く納品できませんか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする