大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
プラウドポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69552858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
再生プラスチックと自然由来素材(木粉)を原料にした環境負荷の少ないポットです。
柔らかい風合いに、シャープなフォルムとはっきりした陰影が印象的なデザインです。
材質
再生プラスチック+天然素材(木粉)
色
ブラック
容量(L)
2.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
185×160
規格(型)
18
注意
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。