- クエンチローポット(プレート付) 大和プラスチック 69553077

クエンチローポット(プレート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69553077 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなプレート付インテリアポット。

材質ポリプロピレン ブラック 号数6 用途ミニ観葉などに 寸法(mm)140×140×150H 容量(L)1.4
注意
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする