大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クエンチローポット(プレート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69553086
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなプレート付インテリアポット。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
号数
6
用途
ミニ観葉などに
寸法(mm)
140×140×150H
容量(L)
1.4
注意
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69553086
-
01295096
6号
クエンチローポット
大和プラスチック
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました