大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クォーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
10
容量(L)
30
注文コード
69553113
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
号数・容量・型
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インドアグリーンをスタイリッシュにドレスアップ
スノコ付き。根腐れ防止に効果的。
取り外すことによりロングタイプの仕立て鉢にも対応します。
容量(L)
30
色
パールブラック
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
385×365×450H
号数
10
注意
※本体底には穴はありません。
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。