※寸法図
セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 防鳥・防獣用品
セーフラン安全用品の 鳥獣よけマット・テグス
鳥除けマット 12本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12枚)
注文コード
69553339
品番
C0065
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。
設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。
結束バンドで連結可能
用途
ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。
材質
PP
寸法(mm)
430×40×高さ35
色
ブラウン
対象動物
ハトやカラスなどの害鳥
注意
※製品は尖った形状です。先端部分で怪我をしない様に充分ご注意ください。手袋のご使用をおすすめします。
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合があります。
※小さなお子様やお年寄りが近づく場所や公共物には設置しないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。
※結束バンドは付属しません。