曜日別特売
J2444-M 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 69553357

 

J2444-M 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 69553357
J2444-M 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 69553357
J2444-M 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 69553357
J2444-M 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 69553357
J2444-M 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 69553357

溶接マグネットホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード69553357品番J2444-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

強力磁力で吸着し溶接作業や組立の仮止め作業等に大変便利です。
45°、90°に使える便利な形状です。
スチール板などの溶接作業、組立作業の仮押さえや仮固定に使用し、両手が使えて作業性UP。

用途
溶接作業や組立の仮止め作業等に
寸法(mm)155×102×16材質炭素鋼+磁石サイズMアズワン品番65-0597-99
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

製造現場補修で溶接の際に手で部材持ちながらの作業やり難いので
価格易さから試しに購入してみました。使用感はまだこれからです。

対象商品 : 75168513
2023-11-09
用途: 溶接作業

溶接時の固定に使用しています。磁力も強く、金属をしっかりホールドできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする