大同特殊鋼溶接ワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20kg) ワイヤー径(Φmm)1.4 注文コード69553436 品番DS-1 1.4x20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径など3種類から選べます 他の種類を見る

炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電流域での溶接に好適です。」
高電流域でアークの安定性が良好で、スパッタの発生も少なく高能率の溶接ができます。
主に高電流で使用するため、下向突合せ溶接、横向溶接、下向および水平隅肉溶接に適します。
また、ビード形状、止端のなじみも良くグラインダがけなどの手間が軽減されます。

用途産業機械、自動車、車輌、鉄骨橋梁、造船など、あらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.4 ガスの種類シールドガス:CO2 JIS規格Z3312 YGW11 電流範囲(A)下向:230〜450、水平すみ肉:230〜400、横向:230〜450 適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用 質量(kg/巻)20
注意
※シールドガス流量は20〜25L/minが適当です。
※風のある所では防風対策を施してください。
※シールド不良によるブローホール発生にご注意ください。
※チップ、ノズルと母材間の距離は溶接電流250A以下では15mm前後、250Aを超える場合は20〜25mm程度に保ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする