※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)73.5 注文コード69553847 品番2478PJO075P60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は車輪径・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)73.5 取付座(mm)60×60 取付ピッチ(mm)48/38 取付高(mm)100 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番256-0595 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)25 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)48/38 取付穴径P(mm)6.3 材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする