テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
69553944
品番
2470PJO100P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
車輪径(Φmm)
100
車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(daN)
78.4
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
135
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-0663
質量(kg)
0.57
取付座A×B(mm)
77×67
取付高H(mm)
135
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
61.5/56
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません