テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
69554206
品番
3478PJO125P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
125
車輪径D(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
103×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
155
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
255-9014
質量(kg)
0.544
取付座A×B(mm)
103×85
取付高H(mm)
155
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
80/77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません