※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード69554215 品番3478PJR125P62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)125 車輪径D(Φmm)125 許容荷重(daN)98 取付座(mm)103×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)155 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ トラスコ品番255-9084 質量(kg)0.586 取付座A×B(mm)103×85 取付高H(mm)155 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1につき ¥1,740 / 税込 ¥1,914
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする