テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
69554224
品番
3478PJR200P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
200
車輪径D(Φmm)
200
許容荷重(daN)
196
取付座(mm)
137×115
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
240
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
255-7512
質量(kg)
1.616
取付座A×B(mm)
137×115
取付高H(mm)
240
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
105
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
北海道地方
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません