※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 代引不可地域運賃 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69554319 品番 3478IEP100P62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)196 取付座(mm)105×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)128 材質(車輪)ゴム トラスコ品番255-7485 質量(kg)0.775 車輪幅(mm)40 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする