テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69554398
品番
3470UER160P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪径(Φmm)
160
車輪径D(Φmm)
160
許容荷重(daN)
294
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
200
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
46
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-2184
質量(kg)
2.152
取付座A×B(mm)
137×105
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
105
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません