3477DIR125P62 プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスター 69554599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125注文コード69554599品番3477DIR125P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98取付座(mm)105×85取付ピッチ(mm)88/77取付高(mm)155材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-2238質量(kg)1.32車輪幅(mm)37金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする