テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
160
注文コード
69554888
品番
3478PIR160P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
160
車輪径D(Φmm)
160
許容荷重(daN)
132.3
取付座(mm)
137×115
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
200
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-0654
質量(kg)
1.63
取付座A×B(mm)
137×115
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
105
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
北海道地方
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません