プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード69554897 品番3478PIR200P63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)200 車輪径D(Φmm)200 許容荷重(daN)200.9 取付座(mm)137×115 取付ピッチ(mm)105 取付高(mm)240 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)50 金具仕上光沢亜鉛メッキ トラスコ品番255-9106 質量(kg)2.459 取付座A×B(mm)137×115 取付高H(mm)240 取付ピッチY(mm)80/75 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,530 / 税込 ¥1,683
北海道地方数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする