※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 スレットガード付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69555116 品番 3478DVJ100P62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)68.6 取付座(mm)103×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)128 材質(車輪)ゴム トラスコ品番255-7480 質量(kg)0.69 車輪幅(mm)30 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1につき ¥1,460 / 税込 ¥1,606
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする