※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
80
注文コード
69555527
品番
3478POR080P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪径(Φmm)
80
車輪径D(Φmm)
80
許容荷重(daN)
122.5
取付座(mm)
103×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
108
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
34
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-2182
質量(kg)
0.401
取付座A×B(mm)
103×85
取付高H(mm)
108
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
80/77
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません