テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69555965
品番
3478UOR200P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪径(Φmm)
200
車輪径D(Φmm)
200
許容荷重(daN)
343
取付座(mm)
137×115
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
240
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
50
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-0586
質量(kg)
1.99
取付座A×B(mm)
137×115
取付高H(mm)
240
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
105
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません