プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69556175 品番 3470UOT125P62
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)269.5 取付座(mm)105×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)155 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番255-9031 質量(kg)0.966 車輪幅(mm)40 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする