テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリプロピレン
材質(金具)
スチール
注文コード
69556236
品番
1430POI050P60-59X47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的な小型キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
車輪径D(Φmm)
50
許容荷重(daN)
39.2
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46
取付高(mm)
66
材質(車輪)
ポリプロピレン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-2194
質量(kg)
0.14
取付座A×B(mm)
59×47
取付高H(mm)
66
取付ピッチY(mm)
35
取付穴径P(mm)
6.7
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません