テンテキャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
取付高(mm)
160
注文コード
69556437
品番
2477PJO125P30-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重・取付高
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
取付高(mm)
160
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
255-9013
質量(kg)
0.81
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません