2477PJO125P30-13 ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスター 69556446

ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98取付高(mm)160注文コード69556446品番2477PJO125P30-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98取付高(mm)160材質(車輪)エラストマートラスコ品番255-9099質量(kg)0.81車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,230/税込1,353
北海道地方数量1につき1,740/税込1,914
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする