※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ナイロン車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
69556534
品番
1470POO075P40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
車輪径D(Φmm)
75
許容荷重(daN)
49
取付座(mm)
60×60
取付ピッチ(mm)
48/38
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ポリプロピレン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
257-4529
質量(kg)
0.25
取付座A×B(mm)
60×60
取付高H(mm)
100
取付ピッチY(mm)
48/38
取付穴径P(mm)
6.3
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
48/38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません