※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)70 取付座(mm)60×60 許容荷重(daN)58.8 注文コード69556638 品番1470PAO075P40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)70 許容荷重(daN)58.8 取付座(mm)60×60 取付ピッチ(mm)48/38 取付高(mm)100 材質(車輪)ポリウレタン トラスコ品番257-4524 質量(kg)0.27 車輪幅(mm)25 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)48/38 取付穴径P(mm)6.3 材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする