ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付座(mm)77×67 許容荷重(daN)68.6 注文コード69556656 品番1470PAO100P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)68.6 取付座(mm)77×67 取付ピッチ(mm)61.5/56 取付高(mm)125 材質(車輪)ポリウレタン トラスコ品番257-4526 質量(kg)0.31 車輪幅(mm)25 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする