テンテキャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
68.6
注文コード
69556717
品番
1477PAO100P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
68.6
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
125
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
257-4523
質量(kg)
0.39
車輪幅(mm)
25
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません