テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69556769
品番
2470UAP150P30-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
98
取付高(mm)
185
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
256-0673
質量(kg)
0.92
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
ねじ径
M10
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません