テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
160
注文コード
69556875
品番
3470UFR160P30-13 SKY BLUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
車輪径(Φmm)
160
車輪径D(Φmm)
160
許容荷重(daN)
196
取付高(mm)
195
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
46
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-0649
質量(kg)
2.001
取付高H(mm)
195
ねじT
M12
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません