※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69557164 品番3470UOH080P30-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。

車輪径(Φmm)80 許容荷重(daN)147 取付高(mm)108 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番255-7448 質量(kg)0.639 車輪幅(mm)34 金具仕上光沢亜鉛メッキ ねじ径M12 材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする