※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3026731 抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 ニッぺ(日本ペイント) 69557216 3026731 抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 ニッぺ(日本ペイント) 69557216 3026731 抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 ニッぺ(日本ペイント) 69557216

抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 69557216 品番 3026731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーUとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。

用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。 機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)107〜125(15kg缶) 主な用途建物内部壁面 指触乾燥時間(分)10 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 希釈率(%)2〜5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数2 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーU つやつや消し
注意
※全てのウイルスや菌あるいは特定のウイルスや菌に対する効果を保証するものではありません。また病気の予防や治療効果を示すものではありません。
※被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件により性能に差異が生じることがあります。
※VK-500の消臭性は、すべての悪臭物質に対して効果が得られるものではありません。また悪臭物質の吸着効果には限度があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする