タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
美WOODシンプルボーダーフェンス 基本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69557259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
天然木のような美しさ。軽く、サビ・キズに強いアルミ製フェンス。フェンス1枚、柱2本の基本セットです。
用途
家周りの目かくしに。お隣との境界に。建物の雰囲気に合わせられる4色のカラーバリエーション。
セット内容
フェンス:1枚、柱:2本
材質
アルミニウム
質量(kg)
フェンス本体:約3.4、柱1本:約1
色
ナチュラルウッド
幅(cm)
設置時:約125、フェンス本体:約115、柱1本:約6
高さ(cm)
設置時:約105、フェンス本体:約89.4、柱1本:約105
奥行き(cm)
柱1本:約6
注意
※柱固定金具を別途お買い求めください。
※個人宅への配送は出来ません。