マーベル
マーベルの 水道・空調配管用工具
マーベルの 配管カッター
マーベルの 塩ビパイプカッター
プリカカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69557347
品番
MPL-35
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる!
ラチェット機構
片手で 軽く切れ、切断面がきれい
ロック解除が簡単
替刃式
材質
本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×120×37
切断能力(mm)
プリカチューブ:呼び径30、外径〜Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径〜Φ37
アズワン品番
65-2055-72
商品説明動画
マーベル プリカカッター MPL-35
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった