マーベル
マーベルの ペンチ/プライヤ/ニッパー
マーベルの ペンチ
マーベルの 標準ペンチ
VAペンチ スーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69557383
品番
MVF-200S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
支点軸のオート可動により、切断荷重が激減
刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続
軽量スリムタイプ
握りやすいエラストマーグリップ採用
材質
本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂
全長(mm)
212
質量(g)
315
切断能力(mm
2
)IV線
38
切断能力(Φmm) VVF線
2.6×3心