ナイフ式六角棒スパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 組数6本組 セット内容2.5/3/4/5/6/8 注文コード69557417 品番MHW-608KS
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は組数・セット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付
折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型
ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい
特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている

セット内容2.5/3/4/5/6/8 材質特殊合金鋼 形状ナイフ型 質量(g)235 先端形状六角 組数6本組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする