MHW-610KS ナイフ式六角棒スパナセット マーベル 69557426

MHW-610KS ナイフ式六角棒スパナセット マーベル 69557426
MHW-610KS ナイフ式六角棒スパナセット マーベル 69557426
MHW-610KS ナイフ式六角棒スパナセット マーベル 69557426

ナイフ式六角棒スパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個組数6本組セット内容3/4/5/6/8/10注文コード69557426品番MHW-610KS
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付
折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型
ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい
特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている

セット内容3/4/5/6/8/10材質特殊合金鋼形状ナイフ型質量(g)315先端形状六角組数6本組
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする