ガタ無しモンキレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69557435 品番MMW-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない
二分割されたウォームでガタつきがなく、口開きは平行に広がり、一度決めた口開きは再調整不要!
スパナ並みの強度を実現
ロ開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
ガタ無しで高精度な口開きのため、簡易的なノギスとしても使用可能。
握りやすいハンドル形状で、手が痛くなりにくく力を入れやすい
サイズ調整がしやすい目盛り付き

材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル 質量(g)265 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×63×13 トルク(N・m)305.1 口開き(mm)0〜32 アズワン品番65-2054-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする