ディスクグラインダー700W

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69557575 品番SDG-700AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽作業用のディスクグラインダーです。
金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。
握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。
しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。
鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。
低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。

電流(A)7.3 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 コード長さ(m)2 砥石径(Φmm)100 用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
非鉄金属の研磨

通常の標準価格より大幅に安価のため、テストで使用しています。研磨時に問題なく活用できれば、リピートしたいと思います。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄板の錆取りとか切断に使用する。
欲を言えば他社製品より本体回りが少し大きい様に感じます。

1人が参考にしています
2024-06-18
用途:
木工品の仕上げ
その他業種

軽量かつパワーアップして使い易く非常に楽しみな商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
69557575
2023-11-02
用途:
鉄工所。
福徳鉄工 様 (製造業)

まだ、使って浅いですが先ず先ずと言う所ですが、どれ位使用出来るかで満足度が変わります。それとこれ用のカーボンブラシが無いので不安です。モノタロウさんこれ用のカーボンブラシ番号を教えてください

9人が参考にしています
対象商品:
69557575
2023-02-18
用途:
オートバイのメンテナンス
建設業・工事業

年に数回『プラスチック』加工に使用する程度ですので、あまり高価な業務用までは必要なかったのでこれにしました。

対象商品:
69557575
2023-04-18
用途:
金属の切断・研磨作業
朝日金属工業株式会社 様

切れ味も良くグリップも握りやすくとても使い安かったです
金額もお手軽でとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
1人が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2人が参考にしています
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする