10.8Vマルチツール本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69557584 品番SMT-108V-15RLN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。
振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。
先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。
ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。

用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。 材質樹脂 質量(kg)約1.0 本体寸法(mm)295×100×50 機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売) 振動数(min-1)7500〜15000 モーター電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li 振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
注意
※ご使用になられる際は必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする