充電ドリルドライバー7.4V

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69557609 品番EDD-74V-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7.4Vの使いやすい充電式ドリルドライバーです。
リチウムイオンバッテリーを採用しているので、継ぎ足し充電ができます。
ビットスリーブチャック採用で、市販の対辺6.35mm六角軸のビットがほぼ使用可能です。
ビットの先端を照らす白色LEDライト機能付きです。
握り心地がよく、手になじむラバーグリップです。

用途ネジ締め・穴あけ作業。 付属品充電コード、ビットセット(ビット:+2、+1、六角:3mm、4mm、5mm、錐:2.5mm、3mm、4mm) 材質本体:樹脂 グリーン 質量(g)340 回転数(min-1[r.p.m])270 最大締付トルク(N・m)8 モーター電圧(V)7.4 充電時間(時間)約1.5〜2 バッテリー容量(mAh)900
注意
※ご使用になられる際は必ず取扱説明書をお読みください。
※雨天では使用しないでください。
※本製品にはACアダプタは付属しておりません。
※ご使用になられる際は別途、USB-ACアダプタをご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69557609
2023-12-10
用途:
,螺子回し
その他業種

充電し終わって(みどりのランプつく)ひとつもドライバーが回らない。返品したたいのでよろしく。

1人が参考にしています
2023-04-12
用途:
木工作業に使用している
農・林・水産業

充電ドリルの馬力が低下している、使用年数が5年か6年になるかな、充電ドリルの馬力の有るのが見つかりすぐに注文して3日後に届くすぐに使用馬力も有りかつて良かったです。(E-value. 充電ドリルドライバー7.4V)

2022-01-28
用途:
修理
サービス業

同じタイプの弱いタイプでも作業は十分なのですが、今回試しに購入しました。小型充電ドライバーの中ではかなりパワーがあります。プラスチック等は充電ドライバーを強く握りしめてを回すと割れる恐れがあるのと、ドリルの反動で手首を痛める恐れがあるので、反動を考慮に入れて軽く落ちないように握るのがコツです。どちらかと言うと使い慣れたプロ向けだと思います。木ネジ等も十分入りますが、そちらがメインの方はやはり有名メーカーの工具が無難です。最後の締付け具合はやはり通常のドライバーを使って確認するのが良いでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする